Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyimi - C050X044KBT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 11.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522927
Réf. Sonepar
00156052292
Réf. Fournisseur
C050X044KBT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
11.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
12.7 mm
hauteur:
11.2 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 0,50" x hauteur 0,44", polyamide, blanc, 5 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par paquet.