Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyimi - C100X025KBT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983526734
Réf. Sonepar
00156052673
Réf. Fournisseur
C100X025KBT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
6.4 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyimi
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant à transfert thermique en polyimide C100X025KBT offre des légendes claires et nettes avec une lisibilité supérieure. Ces étiquettes sont conçues pour une utilisation avec les imprimantes de bureau à transfert thermique, notamment les imprimantes TDP43ME, TDP43HE et TDP46HE. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyimide. 25,4 mm x 6,4 mm ; coloris blanc. 3 étiquettes par rangée. Quantité par package : 10 000 pièces.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant à transfert thermique en polyimide C100X025KBT offre des légendes claires et nettes avec une lisibilité supérieure. Ces étiquettes sont conçues pour une utilisation avec les imprimantes de bureau à transfert thermique, notamment les imprimantes TDP43ME, TDP43HE et TDP46HE. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyimide. 25,4 mm x 6,4 mm ; coloris blanc. 3 étiquettes par rangée. Quantité par package : 10 000 pièces.