Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T - C061X030YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983680757

Réf. Sonepar

00156000284

Réf. Fournisseur

C061X030YPT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15.5 mm

hauteur:

7.6 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 0,61" x hauteur 0,30", 1 port, polyester Super-Tack, blanc, 4 étiquettes/rangée, 2500 pièces par paquet.