Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T - C125X030YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983680764

Réf. Sonepar

00156000292

Réf. Fournisseur

C125X030YPT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

31.8 mm

hauteur:

7.6 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,25" x hauteur 0,30", 2 ports, polyester Super-Tack, blanc, 3 étiquettes/rangée, 2500 pièces par paquet.