Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T - C379X030YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - bleu

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983680818

Réf. Sonepar

00156000335

Réf. Fournisseur

C379X030YPT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

bleu

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

96.3 mm

hauteur:

7.6 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Les Atouts de l'article:

L'étiquette de composant à transfert thermique C379X030YPT offre des légendes claires et nettes avec une lisibilité supérieure. Ces étiquettes sont conçues pour une utilisation avec les imprimantes de bureau à transfert thermique, notamment les imprimantes TDP43ME, TDP43HE et TDP46HE. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Polyester. 96,3 mm x 7,6 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 2 500 pièces.