Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T - C400X300YPT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 76.2 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983489893

Réf. Sonepar

00156348989

Réf. Fournisseur

C400X300YPT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

76.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

76.2 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 4,00" x hauteur 3,00", polyester Super-Tack, blanc, 1 étiquette/rangée, 2 500 pièces par paquet.