Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Super-T - C100X050YPT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983489909
Réf. Sonepar
00156348990
Réf. Fournisseur
C100X050YPT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette du composant de transfert thermique, 1,00 " L x 0,50" H, polyester Super-Tack, blanc, 3 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par paquet.