Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Tedlar, - C125X038TJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 9.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983974207
Réf. Sonepar
00156397420
Réf. Fournisseur
C125X038TJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
9.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
31.8 mm
hauteur:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,25" x hauteur 0,38", tedlar, blanc, 2 500 pièces par paquet.