Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C - C060X020CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522941

Réf. Sonepar

00156052294

Réf. Fournisseur

C060X020CBT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

5.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15.2 mm

hauteur:

5.1 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant à transfert thermique, 0,60" L x 0,20" H, toile de vinyle, blanche, 3 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par package.