Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C - C200X050CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983532117

Réf. Sonepar

00156053211

Réf. Fournisseur

C200X050CBT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

12.7 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant à transfert thermique, 2,00" L x 0,50" H, toile de vinyle, coloris blanc, 1 étiquette/rangée, 5000 pièces par paquet.