Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C - TTC86C-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
largeur - 20 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983854592
Réf. Sonepar
00156385459
Réf. Fournisseur
TTC86C-10
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
largeur:
20 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl C
Les Atouts de l'article:
Étiquette pour transfert thermique, 0,79" x 0,31", tissu vinyle, blanc
Les Atouts de l'article:
Étiquette pour transfert thermique, 0,79" x 0,31", tissu vinyle, blanc


