Panduit - ThermTrans, Comp Label, Non-Adhesive Pol - C195X040Y1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 10.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983126996
Réf. Sonepar
00156312699
Réf. Fournisseur
C195X040Y1T
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
10.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
49.5 mm
hauteur:
10.2 mm
ThermTrans, Comp Label, Non-Adhesive Pol
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, TT non PSA, 1,95" L x 0,40" H, plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 1000 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, TT non PSA, 1,95" L x 0,40" H, plaque frontale à branchement simple, polyester non adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 1000 pièces par paquet.