Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, Comp Label, Non-Adhesive Pol - C261X035Y1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Non-Adhesive Pol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8.9 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983127009

Réf. Sonepar

00156312700

Réf. Fournisseur

C261X035Y1T

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8.9 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

66.3 mm

hauteur:

8.9 mm

ThermTrans, Comp Label, Non-Adhesive Pol

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, 2,61" L x 0,35" H, 4 ports, polyester non adhésif, coloris blanc, 2 étiquettes/rangée, 1 000 unités par paquet.