Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Polyester, - T400X000YK1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Polyester,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - incolore

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 101.6 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983456567

Réf. Sonepar

00156045656

Réf. Fournisseur

T400X000YK1

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

incolore

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

101.6 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

ThermTrans, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

Bande de polyester continue, largeur 4,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), transparent, 1 unité par paquet