Panduit - ThermTrans,Continuous Tape, Polyester, 4 - T400X000YX1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983422074
Réf. Sonepar
00156000517
Réf. Fournisseur
T400X000YX1
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de bande:
jaune
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande continue sur demande avec motif d'arc électrique, 4,00 x 50' (101,6 mm x 15,24 m), vierge (sans légende), adhésif en polyester, blanc avec en-tête orange, 1 package.