Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 2.00 - T200X000VT1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - gris
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 50.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983573585
Réf. Sonepar
00156057358
Réf. Fournisseur
T200X000VT1Y
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
gris
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
50.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande de vinyle continue, largeur 2,00 (101,6 mm) x longueur 100' (30,48 m), gris, 1 unité par package