Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 2.00 - T200X000VR1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 2.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - marron

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 50.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983573554

Réf. Sonepar

00156357355

Réf. Fournisseur

T200X000VR1Y

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

marron

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

50.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 2.00

Les Atouts de l'article:

Le ruban d'identification imprimable continu T200X000VR1Y est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 50,8 mm x 30,5 m. De coloris marron. 1 rouleau par package.