Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00 - T400X000VS1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - vert
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983574322
Réf. Sonepar
00156057432
Réf. Fournisseur
T400X000VS1Y
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le ruban d'identification imprimable continu T400X000VS1Y est idéal pour l'identification et la signalisation de sécurité. L'utilisation d'un ruban en résine est recommandée. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 101,6 mm x 30,5 m. Coloris vert. 1 rouleau par package.