Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00 - T400X000VT1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - gris

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 101.6 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983574360

Réf. Sonepar

00156057436

Réf. Fournisseur

T400X000VT1Y

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

gris

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

101.6 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00

Les Atouts de l'article:

Bande de vinyle continue, largeur 4,00 (101,6 mm) x longueur 100' (30,48 m), gris, 1 unité par package