Panduit - ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00 - T400X000VY1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - autre
couleur de bande - noir
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 101.6 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983574650
Réf. Sonepar
00156057465
Réf. Fournisseur
T400X000VY1Y
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
autre
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
101.6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande de vinyle continue, largeur 4,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), noir, 1 unité par package


