Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X034H2T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4.8...0 mm
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983518524
Réf. Sonepar
00156000199
Réf. Fournisseur
H050X034H2T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4.8...0 mm
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette jaune à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 3/16" (4,76 mm)et est fabriquée en polyoléfine, rétreint 3:1. Elle mesure 0,5" (12,7 mm) de large et 0,34" (8,6 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 4 étiquettes par ligne et 2 000 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.