Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X044H1T-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6.4...0 mm
diamètre du câble - 2...6.4 mm
longueur - 11.2 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983518548
Réf. Sonepar
00156000202
Réf. Fournisseur
H050X044H1T-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6.4...0 mm
diamètre du câble:
2...6.4 mm
longueur:
11.2 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H050X044H1T-B est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 0,5" x 0,44" (12,7 mm x 11,2 mm) Coloris : blanc. 10 000 étiquettes par rouleau.