Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H050X064H2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 9.7...0 mm

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983518586

Réf. Sonepar

00156000207

Réf. Fournisseur

H050X064H2T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

9.7...0 mm

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

Jaune, 3/8 " polyoléfine Diamètre, 2000/rouleau.