Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H075X034H1T-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4.8...0 mm

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 8.6 mm

  • largeur - 19.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983518623

Réf. Sonepar

00156000215

Réf. Fournisseur

H075X034H1T-B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4.8...0 mm

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

8.6 mm

largeur:

19.1 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H075X034H1T-B est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 0,75" x 0,34" (19 mm x 8,6 mm) Coloris : blanc. 5000 étiquettes par rouleau.