Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H100X165H2T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 8.4...25.4 mm
longueur - 41.9 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983522781
Réf. Sonepar
00156000241
Réf. Fournisseur
H100X165H2T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
8.4...25.4 mm
longueur:
41.9 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette jaune à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1" (25,4 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 1" (25,4 mm) de large et 1,65" (41,9 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 2 étiquettes par ligne et 500 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.