Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H150X025H1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1...3.3 mm
longueur - 6.4 mm
largeur - 38.1 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522798
Réf. Sonepar
00156000244
Réf. Fournisseur
H150X025H1T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1...3.3 mm
longueur:
6.4 mm
largeur:
38.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette blanche à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1/8" (3,175mm)et est fabriquée en polyoléfine, rétreint 3:1. Elle mesure 1,5" (38,1mm) de large et 0,25" (6,4 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 1 étiquette par ligne et 500 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.