Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H150X025H1T-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3.3...0 mm

  • diamètre du câble - 1...3.3 mm

  • longueur - 6.4 mm

  • largeur - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522804

Réf. Sonepar

00156000245

Réf. Fournisseur

H150X025H1T-B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3.3...0 mm

diamètre du câble:

1...3.3 mm

longueur:

6.4 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

L'étiquette blanche à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire n'est pas double-face, présente un diamètre de 1/8" (3,175mm)et est fabriquée en polyoléfine, rétreint 3:1. Elle mesure 1,5" (38,1mm) de large et 0,25" (6,4 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 1 étiquette par ligne et 2 500 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.