Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H200X034H3T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 8.6 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983015085

Réf. Sonepar

00156000262

Réf. Fournisseur

H200X034H3T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

8.6 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

Noir, 3/16 " polyoléfine Diamètre, 500/rouleau.