Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H200X044H1T-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.4...0 mm

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983526086

Réf. Sonepar

00156000264

Réf. Fournisseur

H200X044H1T-B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.4...0 mm

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

11.2 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H200X044H1T-B est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Rapport de rétraction 3:1. 0,44" x 2" (11,2 mm x 50,8 mm) Coloris : blanc. 2500 étiquettes par rouleau.