Panduit - ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade - H200X084H3T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.3...12.7 mm
longueur - 21.3 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983015146
Réf. Sonepar
00156000273
Réf. Fournisseur
H200X084H3T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.3...12.7 mm
longueur:
21.3 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
noir
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Noir, 1/2 " Diamètre polyoléfine, 500/rouleau.