Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Nylon C - N100X150C1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...10.2 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983330966
Réf. Sonepar
00156333096
Réf. Fournisseur
N100X150C1T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...10.2 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'identification en polyamide, blanc, 1,00" x 1,5" (12,7 x 19,05 mm).