Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N025X075CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...4.1 mm

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983569717

Réf. Sonepar

00156056971

Réf. Fournisseur

N025X075CBT

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...4.1 mm

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette en tissu vinyle.