Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N025X175CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...12.2 mm

  • diamètre du câble - 7.1...12.2 mm

  • longueur - 44.5 mm

  • largeur - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983569748

Réf. Sonepar

00156056974

Réf. Fournisseur

N025X175CBT

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...12.2 mm

diamètre du câble:

7.1...12.2 mm

longueur:

44.5 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette Toile en vinyle.