Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N050X100CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...6.1 mm

  • diamètre du câble - 4.1...6.1 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983569762

Réf. Sonepar

00156056976

Réf. Fournisseur

N050X100CBT

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...6.1 mm

diamètre du câble:

4.1...6.1 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Les Atouts de l'article:

L'étiquette non plastifiée pour transfert thermique N050X100CBT est composée d'un matériau fin et confortable avec adhésif repositionnable permettant de retirer l'étiquette et de la réutiliser dans les applications temporaires. Bonnes performances sur les fils revêtus de Teflon. A utiliser avec les imprimantes TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Tissu vinyle. 0,5" x 1,00" (12,7 mm x 25,4 mm) Diamètre de câble 4,1 mm - 6,1 mm ; coloris blanc. 10 000 étiquettes par rouleau.