Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N050X125CBT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...8.1 mm

  • diamètre du câble - 5.1...8.1 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983569779

Réf. Sonepar

00156056977

Réf. Fournisseur

N050X125CBT

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...8.1 mm

diamètre du câble:

5.1...8.1 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C

Les Atouts de l'article:

Blanc, étiquette en tissu vinyle.