Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N050X150CBT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...10.2 mm
diamètre du câble - 6.1...10.2 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983569786
Réf. Sonepar
00156056978
Réf. Fournisseur
N050X150CBT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...10.2 mm
diamètre du câble:
6.1...10.2 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Blanc, étiquette en tissu vinyle.