Panduit - ThermTrans, Non-laminated Label, Vinyl C - N100X075CBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...4.1 mm
diamètre du câble - 3.1...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983569854
Réf. Sonepar
00156056985
Réf. Fournisseur
N100X075CBT
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...4.1 mm
diamètre du câble:
3.1...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette non plastifiée pour transfert thermique N100X075CBT est composée d'un matériau fin et confortable avec adhésif repositionnable permettant de retirer l'étiquette et de la réutiliser dans les applications temporaires. Bonnes performances sur les fils revêtus de Teflon. A utiliser avec les imprimantes TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Tissu vinyle. 1" x 0,75" (25,4 mm x 19,1 mm) Diamètre de câble 3,1 mm - 4,1 mm ; coloris blanc. 10 000 étiquettes par rouleau.


