Panduit - ThermTrans, Perforated Comp Label, Adhes - C252X030YPT-P

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Perforated Comp Label, Adhes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983673919

Réf. Sonepar

00156000313

Réf. Fournisseur

C252X030YPT-P

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

64 mm

hauteur:

7.6 mm

ThermTrans, Perforated Comp Label, Adhes

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,52" x hauteur 0,30", 1/2/3/4 ports, polyester perforé Super-Tack, blanc, 1 étiquette/rangée, 2 500 pièces par paquet.