Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 1.00 - S100X075TAT-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2...4.1 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056311763
Réf. Sonepar
00156631176
Réf. Fournisseur
S100X075TAT-A
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2...4.1 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en polyfluorure de vinyle auto-extinguible et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquettes par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,25" (6,35 mm) de haut pour des fils AWG de Catégorie 6, 28 AWG et 18 - 14 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,00" de large et 0,75" de long (25,4 x 19,1 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 2 500 unités.