Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 2.00 - S200X400TAT-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 2.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 8.1...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056311688

Réf. Sonepar

00156631168

Réf. Fournisseur

S200X400TAT-A

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

8.1...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, 2.00

Les Atouts de l'article:

L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en polyfluorure de vinyle auto-extinguible et est fournie sur un rouleau qui comporte 2 étiquettes par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,00" (25,4 mm) de haut pour des câbles de 2-1 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 2,00" de large et 4,00" de long (50,75 x 101,62 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 500 unités.