Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Tedlar, .75" - S075X125TAT-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 19.1 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056310704
Réf. Sonepar
00156631070
Réf. Fournisseur
S075X125TAT-A
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
19.1 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée en Tedlar à transfert thermique S075X125TAT-A est fabriquée en polyfluorure de vinyle auto-extinguible et comprend une zone d'impression blanche ainsi qu'une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 135 °C. 19,05 mm x 31,8 mm avec un centre de 76,2 mm. Coloris : blanc. 5000 unités par package.