Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL6VC3-2.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 100.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983719334

Réf. Sonepar

00156071933

Réf. Fournisseur

TTSL6VC3-2.5

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

100.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

Étiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 3,94", vinyle, transparente/blanche, centre 3".