Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL6VC3-2.5-Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 0...24.3 mm
longueur - 100.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983697977
Réf. Sonepar
00156369797
Réf. Fournisseur
TTSL6VC3-2.5-Y
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
0...24.3 mm
longueur:
100.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 3,94" (20,32 mm x 23,8125 mm), vinyle, transparent/blanc, centre 3" (76,2 mm).


