Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X150VETY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 0...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983680030

Réf. Sonepar

00156000362

Réf. Fournisseur

S100X150VETY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

0...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

gris

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

Zone d'impression à gris, Cat. 5e étiquette pour vinyle CAT. 6/cat/6A UTP CAT. 5e câble FTP /..