Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
crantage - sans
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983630233
Réf. Sonepar
00156063023
Réf. Fournisseur
TTSL-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, 1,00" L x 1,50" H, vinyle, transparente/blanc, centre de 3".