Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL4VC3-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 62 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983719327
Réf. Sonepar
00156071932
Réf. Fournisseur
TTSL4VC3-5
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
62 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 2,44", vinyle, transparente/blanche, centre 3".
Les Atouts de l'article:
Étiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 2,44", vinyle, transparente/blanche, centre 3".
NoticePDF