Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL2VC3-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983777464

Réf. Sonepar

00156077746

Réf. Fournisseur

TTSL2VC3-5

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 1,50" (20,32 mm x 23,8125 mm), vinyle, transparent/blanc, centre 3" (76,2 mm).