Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X250VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 8.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983090310

Réf. Sonepar

00156309031

Réf. Fournisseur

S100X250VA1Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

8.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

L'étiquettes adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,0" (25,4 mm) de haut pour des fils de 6 - 2 AWG et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 2,5" de long (25,4 x 63,5 mm) avec un centre de 1,0" (25,4 mm). Disponible en paquets de 1 500 unités.