Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - TTSL4VC3-5-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

  • imprimé - sans

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983698004

Réf. Sonepar

00156369800

Réf. Fournisseur

TTSL4VC3-5-Y

Marque

Panduit

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée pour transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 2,44" (20,32 mm x 23,8125 mm), vinyle, transparent/blanc, centre 3" (76,2 mm).