Panduit - ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" - S100X150VAA

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 3500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056794405

Réf. Sonepar

00156679440

Réf. Fournisseur

S100X150VAA

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plast. vinyle WrapID™ S100X150VAA comprend une zone d'impr. blanche et une couv. plast. transp. pour protéger la légende et faciliter l'identification. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. L'étiquette est faite d'un matériau fin et conformable. 25,4 mm × 38,1 mm. Compatible avec l'applicateur d'étiquettes PLA-100. Coloris blanc. 3500 unités par package.